曜日別特売
732U 220+ 127MM DC ペーパーディスク 732U 3M(スリーエム) 07421849

メイン画像

ペーパーディスク 732U

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度220+(#)
内容量1箱(50枚)注文コード07421849品番732U 220+ 127MM DC
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。
3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。
コシがあり、使いやすいペーパー基材です。

用途
金属表面加工、塗装前の肌荒しに。
適合ダブルアクションサンダートラスコ品番630-8260粒度220+(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする