メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨材料
3M(スリーエム)の 固形研磨剤
3M(スリーエム)の コンパウンド
ポリッシュ300シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07421901
品番
52057 POLISH 320 3.7L
参考基準価格(税別)
¥30,854
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。
最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途
仕上げ用コンパウンドとして。
トラスコ品番
632-8182
材質
成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン
容量(mL)
3700
タイプ
スピード重視
容量(L)
3.7
名称
320
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。