メイン画像

ポリッシュ300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07421910 品番 52058 POLISH 315 3.7L
参考基準価格(税別)¥30,854 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。
最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。

用途仕上げ用コンパウンドとして。 トラスコ品番632-8186 材質成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン 容量(mL)3700 タイプ仕上げ重視 容量(L)3.7 名称315
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする