代表画像
ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.2
フタの有無
フタ付き
注文コード
07421919
品番
S-6
参考基準価格(税別)
¥1,912
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・フタの有無
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
トラスコ品番
106-0448
高さ(mm)
有効内寸:83
容量(L)
6.2
有効内寸(mm)
短手:237、長手:312
高さ外寸(mm)
96
外寸法・高さ(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
スタッキング
可
フタの有無
フタ付き
外寸法・間口(mm)
365