メイン画像
ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.8
色
パステルブルー
注文コード
07421937
品番
PAS-4-PB
参考基準価格(税別)
¥1,029
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・フタの有無
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
トラスコ品番
368-9337
材質
ポリプロピレン(PP)
色
パステルブルー
奥行(mm)
有効内寸:132
容量(L)
3.8
適合カード差し
(別売):H・M-2・P-2
外寸法・高さ(mm)
133
外寸法・奥行(mm)
176
外寸法・間口(mm)
273
有効内寸法・間口(mm)
229
有効内寸法・高さ(mm)
122