メイン画像
ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.2
色
パステルピンク
フタの有無
フタ別売
注文コード
07421946
品番
PAS-6-PN
参考基準価格(税別)
¥1,912
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・フタの有無
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。
トラスコ品番
368-9340
色
パステルピンク
高さ(mm)
有効内寸:83
奥行(mm)
有効内寸:237
容量(L)
6.2
有効内寸(mm)
短手:237、長手:312
高さ外寸(mm)
96
適合カード差し
(別売):I
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
270
適合フタ
(別売)S-6F
フタの有無
フタ別売
外寸法・間口(mm)
365
有効内寸法・間口(mm)
312
有効内寸法・高さ(mm)
83