メイン画像

S型コンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6.2 パステルブルー フタの有無フタ別売 注文コード07421980 品番PAS-6-PB
参考基準価格(税別)¥1,912 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・色・フタの有無など8種類から選べます 他の種類を見る

色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。

トラスコ品番368-9358 材質ポリプロピレン(PP) パステルブルー 奥行(mm)有効内寸:237 容量(L)6.2 適合カード差し(別売):I 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)270 適合フタ(別売)S-6F フタの有無フタ別売 外寸法・間口(mm)365 有効内寸法・間口(mm)312 有効内寸法・高さ(mm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
入荷した材料の一時保管

ケース自体は軽いのに、重みのあるものを入れても変形せず、深すぎないので入れたものが一目瞭然で探しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする