代表画像

8422J-07 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム) 07422077 8422J-07 常温収縮チューブ/PST(EPDM製) 3M(スリーエム) 07422077

常温収縮チューブ/PST(EPDM製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07422077 品番 8422J-07
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

火・熱源が不要です。
作業は簡単で仕上がりは均一です。
電気特性が優れています。
耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。

用途
CATV用ケーブル端末処理部に。
電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。
各種パイプ類のカップリングに。
トラスコ品番652-5468 材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)140 収縮前内径(Φmm)21.3±2 適合径(Φmm)(最小値)8.8、(最大値)18.3 収縮後内径(Φmm)8.4以下
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※チューブを切断して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする