代表画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
耐熱マスキングテープ”5413”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07422147
品番
5413 12X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
一般生産工場、事業所用。
トラスコ品番
857-1798
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.07
色
褐色
長さ(m)
33
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
主な用途
部品仮固定、耐熱マスキング
特性
耐熱、耐薬品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。