曜日別特売
311 PLUS TRA 48X100 OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム) 07422217

メイン画像

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
透明
長さ(m)100
内容量1巻注文コード07422217品番311 PLUS TRA 48X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。
海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。
高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。
手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。

用途
梱包用途に。
トラスコ品番661-0530幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする