メイン画像

OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07422226 品番 311 PLUS TRA 48X1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

冷凍・冷蔵温度-7℃〜10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。
海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。
高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。
手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。

用途梱包用途に。 トラスコ品番661-0528 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)1500 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする