画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/200/220 注文コード07423282 品番3IK15A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は電圧9種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)200/200/220 電源三相 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60 モーター取付角寸法(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07423282 3IK15A-S 07427464 3IK15A-SW2 インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター 1台 7,598 税込8,358 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする