オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/200/220
注文コード
07423325
品番
3IK15GN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
この商品は
電圧
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60
モーター取付角寸法(mm)
70