オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07423368
品番
5IK90GU-CTF
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
90