※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.006
シャフト形状
歯切シャフト
注文コード
07427376
品番
2IK6GN-SW2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
60
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
シャフト形状
歯切シャフト
配線方式
リード線