オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
出力(W)
25
注文コード
07427568
品番
4IK25A-CW2BSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
モーター取付角寸法(mm)
80
タイプ
端子箱付タイプ
出力(W)
25
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター