オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.015
シャフト形状
歯切シャフト
注文コード
07427857
品番
3IK15GN-SW2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
70
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
シャフト形状
歯切シャフト
配線方式
リード線