※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.04
シャフト形状
歯切シャフト
注文コード
07428112
品番
5IK40GN-UW2T2
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト形状
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
380/400/415
電源
三相
モーター取付角寸法(mm)
90
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
シャフト形状
歯切シャフト
配線方式
端子箱付