タツタ電線
タツタ電線の 電線/ケーブル
タツタ電線の FA用ケーブル
タツタ電線の 固定用ケーブル
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
07429007
品番
MVVS 0.3X3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。
用途
マイクロホンコード、その他信号ケーブル
サイズ
0.3SQ
長さ(m)
100
適合規格
JCS4271準拠
定格電圧(V)
60
芯数(C)
3
材質(シース)
塩化ビニル
材質(絶縁体)
塩化ビニル
仕上外径(mm)
5.6
シールド
編組シールド
シース色
灰
導体構成(本/mm)
12/0.18
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表