MVVS マイクロホン用ビニルケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 07429059 品番 MVVS 0.75X1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。

用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル サイズ0.75SQ 長さ(m)100 適合規格JCS4271準拠 定格電圧(V)60 芯数(C)1 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)塩化ビニル 仕上外径(mm)4.9 シールド編組シールド シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする