曜日別特売
NBR-100-CG テクロプレーンNBR-100 CG テクロプレーン 07432806

使用例

NBR-100-CG テクロプレーンNBR-100 CG テクロプレーン 07432806
NBR-100-CG テクロプレーンNBR-100 CG テクロプレーン 07432806
NBR-100-CG テクロプレーンNBR-100 CG テクロプレーン 07432806

テクロプレーンNBR-100 CG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・規格・手の平幅が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
サイズ
L
規格
ISO 5(クラス100)
手の平幅(cm)
11
注文コード
07432806
品番
NBR-100-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

加硫促進剤フリーをはじめ、シリコンオイル・アミド・DOPフリー仕様のニトリル手袋です。フィット性と柔軟性に優れ、クリーンルームでの精密作業に適しています。ISO 5(クラス100)のクリーンルームで2重パックされており、指先シボ加工による作業性にも配慮した製品です。

用途
用途
サイズ
L
手の平幅(cm)
11
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
指部0.12、手の平0.08
色
ホワイト
入数(枚)
100枚
規格
ISO 5(クラス100)
機能
フィット性・柔軟性、指先シボ加工
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※クリーンルーム内での精密作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする