※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07434921 品番 SDS1104X HD
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。
【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。
【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。
【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能 質量(kg)4.1 チャンネル数4ch 分解能12ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーン トリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時) メモリ長さ100Mpts/ch
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする