MUFL006C ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C NACHI(不二越) 07435325

MUFL006C ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C NACHI(不二越) 07435325
MUFL006C ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C NACHI(不二越) 07435325
MUFL006C ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C NACHI(不二越) 07435325

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07435325品番MUFL006C
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)70シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)13寸法A1(mm)9寸法K(mm)85寸法A2(mm)9寸法A0(mm)29軸径d1(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする