曜日別特売
A578V5A110A010-PUR-200P ハーネステープ234W 0.13×19×20 1箱(200巻入り) Denka(デンカ) 07439560

代表画像

ハーネステープ234W 0.13×19×20 1箱(200巻入り)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可代引不可62日以内出荷とは
この商品は色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200巻)
色
紫
注文コード
07439560
品番
A578V5A110A010-PUR-200P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

特に自動車の電気配線用に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着により自動車内の環境等に適応しています。
締まり具合が良く追随性に優れ被着体にしっかりと密着します。

トラスコ品番
703-3484
色
紫
粘着力(N/10mm)
1.34
材質
【基材】PVC(ポリ塩化ビニル)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
紙管内径(mm)
25.4
引張強度(N/10mm)
22.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする