代表画像
Denka(デンカ)
ハーネステープ234W 0.13×19×20 1箱(200巻入り)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
代引不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200巻)
色
黄
注文コード
07439587
品番
A578V5A110A007-YE-200P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
特に自動車の電気配線用に開発されたPVC粘着テープです。
優れた基材と粘着により自動車内の環境等に適応しています。
締まり具合が良く追随性に優れ被着体にしっかりと密着します。
トラスコ品番
703-3488
色
黄
粘着力(N/10mm)
1
材質
【基材】PVC(ポリ塩化ビニル)、【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
20
引張強度(N/10mm)
22.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管サイズ(Φ)
25.4