オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2RK~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07441954
品番
2RK6RAW-150J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
150
出力(kW)
0.006
種類
スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電圧(V)
100
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60