オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3IK~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07442758
品番
3IK15RAW-12.5J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,450
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
12.5
出力(kW)
0.015
種類
スピードコントロールモーター
電圧(V)
100
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70