代表画像
アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 水冷ウェア
アイスベスト(アイスパック4個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07443838
品番
AZ865948-010-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,090
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンポイントで冷やせます。
体にフィットして動きやすく着脱が簡単です。
長時間保冷アイスパック付きです。
保冷持続時間の目安は3〜4時間(ご使用環境によりことなります)です。
トラスコ品番
389-9228
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
78〜93
混率(%)
ナイロン83、ポリウレタン17
着丈(cm)
30