代表画像
アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 水冷ウェア
アイスベスト(アイスパック4個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07443856
品番
AZ865948-010-XL
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンポイントで冷やせます。
体にフィットして動きやすく着脱が簡単です。
長時間保冷アイスパック付きです。
保冷持続時間の目安は3〜4時間(ご使用環境によりことなります)です。
トラスコ品番
389-7625
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
90〜116
混率(%)
ナイロン83、ポリウレタン17
着丈(cm)
36