スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3RK~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07443878品番3RK15RAW-60J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,150
減速比60出力(kW)0.015種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする