オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3RK~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07444054
品番
3RK15RCW-150E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,350
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
150
出力(kW)
0.015
種類
スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電圧(V)
220/230
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70