メイン画像

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード07444958 品番T-557-6RF EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

取替用スポンジです。
フチ裏までしっかり汚れを落とします。
親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。
さらに除菌効果をプラスしました。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。 付属品取り替え用スポンジ:6個 トラスコ品番632-8188 材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤 長さ(mm)77 幅(mm)84 厚さ(mm)25 ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする