メイン画像

SRW-19 はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム) 07444985 SRW-19 はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム) 07444985

はがせる両面テープ 壁紙掲示用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07444985 品番 SRW-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。
多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。
ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。
壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。
好きなサイズにカットして使えます

用途ポスターなどの掲示。 トラスコ品番654-7794 幅(mm)19 厚さ(mm)0.7 長さ(m)4 基材アクリルフォーム(不織布増強) 粘着剤アクリル系 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4 使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要 特性はがせる、両面
注意
※力のかかる用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする