ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの 天然ゴム 背抜き手袋
やわらかフィット10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
07445141
品番
1530-10PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
薄く柔軟性の高いポリウレタンをコーティングした13G編ウレタン手袋です。お買い得10双組です。
ホコリの発生が少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも最適ています。
用途
荷役取り扱い作業、自動車整備や部品の組み立て作業、建設機械や農機具の取り扱い作業など。
トラスコ品番
167-5245
厚さ(mm)
0.22
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
10
機能
柔軟性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13
素材
コーティング部分:ポリウレタン、手袋繊維:ポリエステル