アクアウォーターフロントメッシュベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着サイズM注文コード07445466品番AT401-70-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。
バッテリーや保冷剤は一切不要です。
ファン付きウェアのインナーに最適です。
注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。
排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。
SDGS認定書の商品です。
お腹を冷やさないフロントメッシュタイプです。

用途
熱中症対策に。
トラスコ品番623-0612ブラックサイズM胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18肩幅(cm)37.5着丈(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする