曜日別特売
VCT0.75SQX4CX100M 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 伸興電線 07448721

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTVCT0.75SQX4CX100M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
トラスコ品番
607-8233
注文コード
07448721
品番
VCT0.75SQX4CX100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

導体に集合軟銅より線を使用しています。
絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。

用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線用。常時、屈曲・捻回する用途には適していません。
トラスコ品番
607-8233
全長(m)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする