祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07449357 品番 祭りたび8型エアー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックタイプの祭りたび
カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
19.0〜25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。

サイズ(cm)20 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約200(25cm) 機能クッション性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-02
用途:
神輿担ぎ
中川建築 様 (建設業・工事業)

毎年夏のお祇園の日に御神輿を担いでる時、夏の暑い炎天下のアスファルトで、足の裏が熱くならないから最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする