祭りたび8型エアー 祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) 日進ゴム 07449996

祭りたび8型エアー 祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) 日進ゴム 07449996
祭りたび8型エアー 祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) 日進ゴム 07449996
祭りたび8型エアー 祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) 日進ゴム 07449996
祭りたび8型エアー 祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック) 日進ゴム 07449996

祭りたび8型エアー エアークッション付き(マジック)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード07449996品番祭りたび8型エアー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックタイプの祭りたび
カカト部にエアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
19.0~25.5までのサイズ展開、大きめのサイズはありません。

サイズ(cm)25.5足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約200(25cm)機能クッション性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-02
用途: 神輿担ぎ
中川建築建設業・工事業

毎年夏のお祇園の日に御神輿を担いでる時、夏の暑い炎天下のアスファルトで、足の裏が熱くならないから最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする