曜日別特売

省配線機器ユニライン トランジスタ出力 32点 PTV-H32T2PTV-H32T2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07450367
品番
PTV-H32T2
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

設備のI/O信号を1本のケーブルにまとめることができる省配線機器です。
配線を省配線化することにより、断線リスクの減少とメンテナンス性の向上が図れます。
この商品はセンドユニットからの信号をパラレル信号に変換してNPNトランジスタ出力とする多点出力用ターミナルユニットです。
電圧低下検知機能、各出力には短絡保護機能が備わっています。
分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
◎伝送距離設定やH機能のON/OFFも、スイッチで簡単に変更が可能です。

用途
I/O信号の省配線化に。
設備の品質管理に。
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする