ECOSE120 エコフレックス 富士 07450488

メイン画像

エコフレックス

商品レビューを投稿する
粒度120(#)
内容量1箱(30枚)注文コード07450488品番ECOSE120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。
使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。
砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。

用途
ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。
トラスコ品番825-7651粒度120(#)厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする