メイン画像

エコフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 07450515 品番 ECOSE60
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。
使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。
砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。

用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。 トラスコ品番825-7654 粒度60(#) 厚さ(mm)2(3) 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする