メイン画像

BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549 BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549 BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549 BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549 BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549 BVASKACA1R バリウススタンド看板アクリルカバータイプ 常磐精工 07450549

バリウススタンド看板アクリルカバータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ両面 注文コード07450549 品番BVASKACA1R
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。

用途ポスター展示用。 トラスコ品番143-0880 材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚 サイズパネル:A1、板面外寸:A1 タイプ両面 外形寸法(mm)奥行540×高さ1080 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)外寸594×841
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする