メイン画像

EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558 EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558 EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558 EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558 EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558 EPPO150A3 エコポケットポール 常磐精工 07450558

エコポケットポール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格A3 注文コード07450558 品番EPPO150A3
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

高機能かつリーズナブルなポールサイン

用途案内サインに。 トラスコ品番611-0209 材質ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト) ホワイト サイズパネル:A3、ポスター:A3 タイプ片面 規格A3 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1125〜1780 枠の色シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする