メイン画像
常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の パネルスタンド
エコポケットポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格
A4
注文コード
07450585
品番
EPPO80A4
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途
案内サインに。
トラスコ品番
611-0172
材質
ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト)
色
ホワイト
サイズ
パネル:A4、ポスター:A4
タイプ
片面
規格
A4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×1020
枠の色
シルバー