代表画像
サンプラテック
サンプラテックの キッチン・調理用品
サンプラテックの バット・番重・コンテナ
サンプラテックの バット・トレー
バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07450881
品番
02370
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
底面内側はフラットです。
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、介護老人福祉施設などに。
トラスコ品番
557-5958
材質
ポリプロピレン
呼び寸法
S-1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
327×446×70
内寸(mm)
底部387×267