代表画像
サンプラテック
サンプラテックの キッチン・調理用品
サンプラテックの バット・番重・コンテナ
サンプラテックの バット・トレー
バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07450890
品番
02371
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
底面内側はフラットです。
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、介護老人福祉施設などに。
トラスコ品番
557-5966
材質
ポリプロピレン
呼び寸法
S-2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
273×374×64
内寸(mm)
底部329×228