曜日別特売
6212ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5 NACHI(不二越) 07454110

 

6212ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5 NACHI(不二越) 07454110
6212ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5 NACHI(不二越) 07454110
6212ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5 NACHI(不二越) 07454110
6212ZZ-P5 単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5 NACHI(不二越) 07454110

単列深溝玉軸受 6212ZZ-P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07454110品番6212ZZ-P5
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)22内径d(Φmm)60止め輪止め輪なし呼び番号6212基本動定格荷重Cr(N)52500基本静定格荷重Cor(N)36000JIS等級JIS5級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする