アルテック
ストレーナーキャップ(改修用)たて引き17型 屋上用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07455739
品番
DSR-17NCT
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
110mmの高さがあり屋上などでの使用に適しています。
アルミダイカスト製で耐食性に優れた設計になっています。
色
ブラック
材質
アルミダイカスト
型
17型
高さ(mm)
110
タイプ
たて引き
種類
屋上用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650