曜日別特売
DSM-19LG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き19型 中継用 アルテック 07456098

DSM-19LG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き19型 中継用 アルテック 07456098
DSM-19LG ストレーナーキャップ(改修用)たて引き19型 中継用 アルテック 07456098

ストレーナーキャップ(改修用)たて引き19型 中継用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
07456098
品番
DSM-19LG
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

VP-75 VU-75用中継用ストレーナーキャップ
中継用専用アームでガタツキ防止!
専用アームにより、キャップ本体の設置時にガタつくことなく取付けられます。
ストレーナーキャップは施工後にネジをゆるめることで脱着が可能、キャップ内の掃除が容易にできます。

色
ライトグレー
型
19型
タイプ
たて引き
種類
中継用
適合パイプ
VP-75 VU-75用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする