アルテック
ストレーナーキャップ(改修用)たて引き17型 ベランダ用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
07456132
品番
DSF-17CG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
キャップ本体の厚さが薄い!
厚さ約11mm。スノコやベランダのタイルマットが設置しやすくなります。
キャップ本体のフランジは、排水管内にドロが流入しにくい設計になっています。
色
グレー
厚さ(mm)
約11
型
17型
タイプ
たて引き
種類
ベランダ用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650